text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovacia páska krémová 50mm x 50m


Vysokokvalitná maskovacia páska v automobilovej kvalite. Vhodná na maskovanie všetkých typov predmetov. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Nezanecháva zvyšky lepidla pri teplotách do 110 °C. Odolná voči rozpúšťadlám. Nie je odolná voči UV žiareniu (pri použití vonku odstráňte do 8 hodín po aplikácii).

Položka č. 7M594400
Farba Iné
Šírka 50
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Hrúbka (mm) 0.14
Dĺžka (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 50
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Hrúbka (mm) 0.14
Dĺžka (mm) 50
Materiál Krepový papier
Teplotná odolnosť (°C) 100 - 110
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Type 100°C Masking Tape

Popis

Vysokokvalitná maskovacia páska v automobilovej kvalite. Vhodná na maskovanie všetkých typov predmetov. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Nezanecháva zvyšky lepidla pri teplotách do 110 °C. Odolná voči rozpúšťadlám. Nie je odolná voči UV žiareniu (pri použití vonku odstráňte do 8 hodín po aplikácii).

Čísla materiálu

Položka č. 7M594400
UBB 500647473197
UNSPSC 31201503
Číslo materiálu výrobcu MT5050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.