text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovacia páska krémová 38mm x 50m


Vysokokvalitná maskovacia páska v automobilovej kvalite. Vhodná na maskovanie všetkých typov predmetov. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Nezanecháva zvyšky lepidla pri teplotách do 110 °C. Odolná voči rozpúšťadlám. Nie je odolná voči UV žiareniu (pri použití vonku odstráňte do 8 hodín po aplikácii).

Numéro d'article 2U639277
Farba Iné
Šírka 38
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Hrúbka (mm) 0.14
Dĺžka (mm) 50
Emballé par 24
Boîte complete uniquement

Spécifications

Farba Iné
Šírka 38
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Hrúbka (mm) 0.14
Dĺžka (mm) 50
Materiál Krepový papier
Teplotná odolnosť (°C) 100 - 110
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
HS kód 48114120
Type 100°C Masking Tape

La description

Vysokokvalitná maskovacia páska v automobilovej kvalite. Vhodná na maskovanie všetkých typov predmetov. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Nezanecháva zvyšky lepidla pri teplotách do 110 °C. Odolná voči rozpúšťadlám. Nie je odolná voči UV žiareniu (pri použití vonku odstráňte do 8 hodín po aplikácii).

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant MT3850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.