text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovacia páska krémová 25 mm x 50 m MA2550


Maskovacia páska, v maliarskej kvalite . Vhodná na použitie v automobilovom priemysle, pre domácich majstrov a v priemysle. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Nezanecháva zvyšky lepidla pri použití do 60 °C. Odolná voči rozpúšťadlám. Nie je odolná voči UV žiareniu (pri použití vonku odstráňte do 8 hodín po aplikácii).

Položka č. MA2550HPX
Farba Iné
Šírka 25
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Hrúbka (mm) 0.13
Dĺžka (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 25
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Hrúbka (mm) 0.13
Dĺžka (mm) 50
Materiál Krepový papier
Teplotná odolnosť (°C) 60 - 80
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 129
Type 60°C Masking Tape

Popis

Maskovacia páska, v maliarskej kvalite . Vhodná na použitie v automobilovom priemysle, pre domácich majstrov a v priemysle. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Nezanecháva zvyšky lepidla pri použití do 60 °C. Odolná voči rozpúšťadlám. Nie je odolná voči UV žiareniu (pri použití vonku odstráňte do 8 hodín po aplikácii).

Čísla materiálu

Položka č. MA2550HPX
EAN 8711347178773
UBB 500619974461
UNSPSC 31201503
Číslo materiálu výrobcu MA2550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.