text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovacia páska krémová 19mm x 50m MA1950


Maskovacia páska, v maliarskej kvalite . Vhodná na použitie v automobilovom priemysle, pre domácich majstrov a v priemysle. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Nezanecháva zvyšky lepidla pri použití do 60 °C. Odolná voči rozpúšťadlám. Nie je odolná voči UV žiareniu (pri použití vonku odstráňte do 8 hodín po aplikácii).

Položka č. MA1950HPX
Farba Iné
Šírka 19
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Hrúbka (mm) 0.13
Dĺžka (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 19
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Hrúbka (mm) 0.13
Dĺžka (mm) 50
Materiál Krepový papier
Teplotná odolnosť (°C) 60 - 80
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 100.47
HS kód 48114120
Type 60°C Masking Tape

Popis

Maskovacia páska, v maliarskej kvalite . Vhodná na použitie v automobilovom priemysle, pre domácich majstrov a v priemysle. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Nezanecháva zvyšky lepidla pri použití do 60 °C. Odolná voči rozpúšťadlám. Nie je odolná voči UV žiareniu (pri použití vonku odstráňte do 8 hodín po aplikácii).

Čísla materiálu

Položka č. MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
Číslo materiálu výrobcu MA1950
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.