text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovacia páska 4400 Oranžová 19mm x 50m FP1950


Vysokokvalitná „zlatá“ maskovacia páska, na extrémne ostré hrany. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Odolná voči rozpúšťadlám. Odolná voči UV žiareniu, nezanecháva zvyšky na väčšine podkladov, ak sa odstráni do 4 mesiacov od aplikácie. Vhodná aj ako páska na jemné čiary pre automobilový priemysel.

Položka č. FP1950HPX
Farba Orange
Šírka 19
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 0.09
Dĺžka (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Orange
Šírka 19
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 0.09
Dĺžka (mm) 50
Materiál Iné
Teplotná odolnosť (°C) 100 - 100
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 84
HS kód 48114120
Type Masking Tape

Popis

Vysokokvalitná „zlatá“ maskovacia páska, na extrémne ostré hrany. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Odolná voči rozpúšťadlám. Odolná voči UV žiareniu, nezanecháva zvyšky na väčšine podkladov, ak sa odstráni do 4 mesiacov od aplikácie. Vhodná aj ako páska na jemné čiary pre automobilový priemysel.

Čísla materiálu

Položka č. FP1950HPX
EAN 5425014224719
UBB 500619969271
UNSPSC 31201503
Číslo materiálu výrobcu FP1950
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.