text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Izolačná páska Transparentná 25mm x 3m


Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Položka č. 7J809810
Farba Iné
Šírka 25
Hrúbka (mm) 0.5
Dĺžka (mm) 3
Materiál Silikon
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 25
Hrúbka (mm) 0.5
Dĺžka (mm) 3
Materiál Silikon
Teplotná odolnosť (°C) 200 - 260
Transparentné Áno
Izolácia Áno
Vhodné pre vysoké napätie Áno
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX

Popis

Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Čísla materiálu

Položka č. 7J809810
EAN 5425014225884
UBB 500647484996
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu SI2503
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.