text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 52300 Rood 50mm x 20M IR5020


PVC izolačná páska. Vhodná na elektrickú izoláciu a širokú škálu aplikácií

Artikelnummer IR5020HPX
Kleur Rood
Breedte 50
Dikte (mm) 0.12
Lengte (mm) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Breedte 50
Dikte (mm) 0.12
Lengte (mm) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 169
HS- en goederencode 39191080
Type Insulation Tape

Omschrijving

PVC izolačná páska. Vhodná na elektrickú izoláciu a širokú škálu aplikácií

Artikelnummers

Artikelnummer IR5020HPX
EAN 5425014225181
UBB 500619970816
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IR5020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.