text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Hliníková páska 75mm x 50m AL7550


Hliníková páska na opravu a viazanie kovov. Vhodná na dočasné alebo trvalé lepenie v extrémnych podmienkach. Môže sa používať aj pri nízkych teplotách. Vynikajúca trvanlivosť

Artikelnummer AL7550HPX
Farba Hliník
Šírka 75
Hrúbka (mm) 0.08
Dĺžka (mm) 50
Materiál Hliník
Verpakt per 1

Specificaties

Farba Hliník
Šírka 75
Hrúbka (mm) 0.08
Dĺžka (mm) 50
Materiál Hliník
Teplotná odolnosť (°C) 120 - 120
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 843.2
HS kód 76071190
Type Foil Tape

Omschrijving

Hliníková páska na opravu a viazanie kovov. Vhodná na dočasné alebo trvalé lepenie v extrémnych podmienkach. Môže sa používať aj pri nízkych teplotách. Vynikajúca trvanlivosť

Artikelnummers

Artikelnummer AL7550HPX
EAN 5425014224238
UBB 500619967523
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer AL7550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.