text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dvojito potiahnutá penová páska Transparentná 19mm x 50m UM1950


Priehľadná obojstranná lepiaca páska s vysokou lepiacou silou. Veľmi odolná voči vlhkosti, UV žiareniu a vysokým teplotám. Na montáž štítkov s menom, pások a pod. Vhodná pre ABS, polyester a EPDM

Položka č. UM1950HPX
Farba Iné
Šírka 19
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 0.2
Obojstranná Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 19
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 0.2
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 50
Materiál Polyester
Teplotná odolnosť (°C) 100 - 100
Transparentné Áno
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 282
Type Mounting Tape

Popis

Priehľadná obojstranná lepiaca páska s vysokou lepiacou silou. Veľmi odolná voči vlhkosti, UV žiareniu a vysokým teplotám. Na montáž štítkov s menom, pások a pod. Vhodná pre ABS, polyester a EPDM

Čísla materiálu

Položka č. UM1950HPX
EAN 5425014220247
UBB 500619972481
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu UM1950
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.