text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dvojito potiahnutá páska biela 19 mm x 25 m DS1925


Obojstranná montážna páska. Vhodná najmä na montáž zrkadiel, háčikov, káblových kanálov atď. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Vhodné podklady sú sklo, drevo, kov a plasty. Na každý kilogram hmotnosti zrkadla sa odporúča použiť 65 cm² pásky.

Položka č. DS1925HPX
Farba Biela
Šírka 19
Hrúbka (mm) 1.1
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Biela
Šírka 19
Hrúbka (mm) 1.1
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 25
Materiál Polyetylén (PE)
Teplotná odolnosť (°C) 120 - 120
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 187
Type Mounting Tape

Popis

Obojstranná montážna páska. Vhodná najmä na montáž zrkadiel, háčikov, káblových kanálov atď. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Vhodné podklady sú sklo, drevo, kov a plasty. Na každý kilogram hmotnosti zrkadla sa odporúča použiť 65 cm² pásky.

Čísla materiálu

Položka č. DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu DS1925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.