Horkovzdušné pištole & lepidlá
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
5I511156
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 400 LCD KF STEINEL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5I511156
Šírka (mm)
70
Výška (mm)
290
Čas zahrievania (min)
2
Napätie (V)
220
Dĺžka (mm)
230
Menovitá spotreba energie (W)
400
Hmotnosť stroja (kg)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
70
Výška (mm)
290
Čas zahrievania (min)
2
Napätie (V)
220
Dĺžka (mm)
230
Menovitá spotreba energie (W)
400
Hmotnosť stroja (kg)
1.6
Max. priemer tyčinky (mm)
11.7
Max. kapacita lepidla (g/min)
30
Type
GluePRO 400 LCD
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5I511156
EAN
4007841052690
UBB
500582458179
UNSPSC
27112719
Číslo materiálu výrobcu
052690