text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HL 1920 E 2000 W 80-600 degC 150 / 150-300 / 300-500 l/min STEINEL


Položka č. 8R097611
Šírka 85
Výška 200
Frekvencia (Hz) 50 - 60
S reguláciou teploty Áno
Dĺžka (mm) 253
Teplota (°C) 80 - 600
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 85
Výška 200
Frekvencia (Hz) 50 - 60
S reguláciou teploty Áno
Dĺžka (mm) 253
Teplota (°C) 80 - 600
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Hmotnosť stroja (kg) 0.84
Objem vzduchu (l/min) 500
Regulácia prietoku vzduchu Pozície
Napájacie napätie (V) 220 - 230
S indikáciou teploty Áno
Značka Steinel
HS kód 84198998
Type HL 1920 E

Čísla materiálu

Položka č. 8R097611
EAN 4007841352103
UBB 500583596753
UNSPSC 40101601
Číslo materiálu výrobcu 352103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.