Horkovzdušné pištole & lepidlá
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
Horkovzdušné pištole & lepidlá
8Q320604
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
Hot air gun HG 2620 E KF 2300 W 50-700 degC 150-500 l/min STEINEL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q320604
Šírka
91
Výška
95
Frekvencia (Hz)
50 - 60
S reguláciou teploty
Áno
Dĺžka (mm)
358
Teplota (°C)
50 - 700
Menovitá spotreba energie (W)
2300
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
91
Výška
95
Frekvencia (Hz)
50 - 60
S reguláciou teploty
Áno
Dĺžka (mm)
358
Teplota (°C)
50 - 700
Menovitá spotreba energie (W)
2300
Hmotnosť stroja (kg)
1.16
Objem vzduchu (l/min)
500
Regulácia prietoku vzduchu
Plynule premenlivé
Napájacie napätie (V)
220 - 230
S indikáciou teploty
Áno
Značka
Steinel
Type
HG 2620 E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q320604
EAN
4007841351809
UBB
500583592125
UNSPSC
40101601
Číslo materiálu výrobcu
351809