Navijak hadice na vodu
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
Záhradné náradie
Príslušenstvo
Navijak hadice na vodu
0L802190
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
Hose trolley plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel GEKA
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0L802190
Ochrana povrchu
Iné
Materiál
Oceľ
Mobilný
Áno
Pripojenie bubnového závitu
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm)
13
Mechanizmus navíjania
Ruka
Vstupné závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Materiál
Oceľ
Mobilný
Áno
Pripojenie bubnového závitu
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm)
13
Mechanizmus navíjania
Ruka
Vstupné závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
S hadicou
Nie
Maximálna dĺžka pohybu (m)
60
Veľkosť vstupnej závitovej prípojky (palce)
3/4 palca
Veľkosť vstupného závitového pripojenia (mm)
26.44
Veľkosť závitového pripojenia bubna (palce)
3/4 palca
Značka
Geka
Type
4000351018
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0L802190
EAN
4015933098259
UBB
500573754669
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
42.8502.9