Navijak hadice na vodu
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
Záhradné náradie
Príslušenstvo
Navijak hadice na vodu
1F855904
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
Hose trolley plus P125 connection thread 33.25 mm G 1 inch pulv. steel GEKA
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1F855904
Ochrana povrchu
Iné
Materiál
Oceľ
Mobilný
Áno
Pripojenie bubnového závitu
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm)
13
Mechanizmus navíjania
Ruka
Vstupné závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Materiál
Oceľ
Mobilný
Áno
Pripojenie bubnového závitu
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm)
13
Mechanizmus navíjania
Ruka
Vstupné závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
S hadicou
Nie
Maximálna dĺžka pohybu (m)
200
Veľkosť vstupnej závitovej prípojky (palce)
1 palec
Veľkosť vstupného závitového pripojenia (mm)
33.25
Veľkosť závitového pripojenia bubna (palce)
1 palec
Značka
Geka
Type
4000351025
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1F855904
EAN
4015933102147
UBB
500581035036
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
42.8504.9