Navijak hadice na vodu
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
Záhradné náradie
Príslušenstvo
Navijak hadice na vodu
8Q144925
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
Hose trolley PA30 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET steel housing GEKA
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q144925
Ochrana povrchu
Iné
Materiál
Oceľ
Mobilný
Nie
Pripojenie bubnového závitu
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm)
13
Mechanizmus navíjania
Odpružený
S hadicou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Materiál
Oceľ
Mobilný
Nie
Pripojenie bubnového závitu
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm)
13
Mechanizmus navíjania
Odpružený
S hadicou
Nie
Maximálna dĺžka pohybu (m)
40
Veľkosť vstupnej závitovej prípojky (palce)
3/4 palca
Veľkosť vstupného závitového pripojenia (mm)
33.25
Veľkosť závitového pripojenia bubna (palce)
1 palec
Veľkosť závitového pripojenia bubna (mm)
1
Značka
Geka
Type
42.9020.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q144925
EAN
4015933111095
UBB
500583590715
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
4000351264