text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose reel PA 20 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel GEKA


Položka č. 2I454398
Ochrana povrchu Iné
Materiál Oceľ
Mobilný Nie
Pripojenie bubnového závitu Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm) 13
Mechanizmus navíjania Odpružený
S hadicou Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Materiál Oceľ
Mobilný Nie
Pripojenie bubnového závitu Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm) 13
Mechanizmus navíjania Odpružený
S hadicou Nie
Maximálna dĺžka pohybu (m) 25
Veľkosť vstupnej závitovej prípojky (palce) 3/4 palca
Veľkosť vstupného závitového pripojenia (mm) 33.25
Veľkosť závitového pripojenia bubna (palce) 1 palec
Veľkosť závitového pripojenia bubna (mm) 0.75
Značka Geka

Čísla materiálu

Položka č. 2I454398
EAN 4015933107609
UBB 500581416699
UNSPSC 40141734
Číslo materiálu výrobcu 42.9000.9
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.