Frézy & hoblíky
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
Akumulátorové náradie
Frézy & hoblíky
6R677824
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
Hobľovačka Metabo HO 26-82
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6R677824
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
620
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Dĺžka základnej podrážky (mm)
295
Hĺbka hobľovania (mm)
0 - 2.6
Šírka hobľovania (mm)
82
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
620
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Dĺžka základnej podrážky (mm)
295
Hĺbka hobľovania (mm)
0 - 2.6
Šírka hobľovania (mm)
82
Max. hĺbka zárezu (mm)
9
Voľnobežné otáčky (1/min)
17000
Type
HO 26-82
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R677824
EAN
4007430321435
UBB
500677069659
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602682000