week 27-A
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kolíky & Perá
Perá & Kliny
39250
39250.022.008
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
Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 2X2X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Šírka (v mm)
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
0.238
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
8 mm
Šírka (v mm)
2
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
0.238
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód
7318240090
Rozmery
b
2
Pre hriadeľ ø
6
Pre hriadeľ ø ≤
8
h
2
L (mm)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
R773
NEN
2430
BS
4235-1
DIN
6885-A
Čísla materiálu
Položka č.
39250.022.008
EAN
8715492812193
UBB
950359202302
UNSPSC
31163207
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní