text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HDR-K 46-16 AF 460 l/h 107 bar 2.2 kW CLEANCRAFT


Položka č. 8Q809402
Šírka 307
Výška 790
Výkon motora 2.2
Typ pohonu Elektrické
Dĺžka (mm) 330
Max. teplota prívodu (°C) 50
Pripojovacie napätie (V) 240
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 307
Výška 790
Výkon motora 2.2
Typ pohonu Elektrické
Dĺžka (mm) 330
Max. teplota prívodu (°C) 50
Pripojovacie napätie (V) 240
Frekvencia 50 Hz
So zásobníkom na čistiaci prostriedok Áno
Max. prevádzkový tlak 107
Max. kapacita (l/min) 460
Mobilný Nie
Značka Cleancraft

Čísla materiálu

Položka č. 8Q809402
EAN 4036351321798
UBB 500583592794
UNSPSC 47121805
Číslo materiálu výrobcu 4000894312
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.