Záhradná technika
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
Automobilové
Vybavenie garáže
7T549675
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
High-pressure cleaner HD 5/15 CX Plus + FR Classic 500 l/h 150 bar 2.8 kW KÄRCHER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7T549675
Šírka
370
Výška
930
Výkon motora
2.8
Typ pohonu
Elektrické
Dĺžka (mm)
380
Max. teplota prívodu (°C)
60
Pripojovacie napätie (V)
230
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
370
Výška
930
Výkon motora
2.8
Typ pohonu
Elektrické
Dĺžka (mm)
380
Max. teplota prívodu (°C)
60
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
So zásobníkom na čistiaci prostriedok
Nie
Max. prevádzkový tlak
150
Max. kapacita (l/min)
500
Mobilný
Nie
Značka
Kärcher
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7T549675
EAN
4054278164625
UBB
500583278212
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4687112013