Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51122
51122.020.008
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Nerezoceľ A2 50 M2X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
8 mm
Značka
Fabory
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
8
P
0.4
Socket
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14580
Čísla materiálu
Položka č.
51122.020.008
EAN
8715494112895
UBB
500571830842
UNSPSC
31161501
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní