Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
6N443991
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
Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6N443991
Vonkajší priemer (mm)
55
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
4
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HSS
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
55
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
4
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HSS
Značka
Promat
HS kód
82074030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6N443991
EAN
4015448602385
UBB
500582844444
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
4000867787