text.skipToContent
text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.
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
Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
9I437396
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
Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9I437396
Vonkajší priemer (mm)
30
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
30
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9I437396
EAN
4015448602453
UBB
500583856629
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
4000867793
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní