Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
8N701453
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
Hexagonal die nut DIN 382 M12 HSS 6g BOSS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8N701453
Vonkajší priemer (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
HSS
Značka
Boss
HS kód
82074030
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
HSS
Značka
Boss
HS kód
82074030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N701453
EAN
4046122476565
UBB
500583551451
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
120108