text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Heavy duty girder clamp components Tvárnej liatiny Zinkované ponorením AF krátky

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Položka č.
Značka Lindapter
Materiál Tvárnej liatiny
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Info
  • S vybráním, sklon max. 10°.AF krátky

technické údaje

Značka Lindapter
Materiál Tvárnej liatiny
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Info
  • S vybráním, sklon max. 10°.AF krátky

Popis

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.