Náradie pre závitové vložky
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
Závitové vložky na opravu závitov
Náradie pre závitové vložky
71580.100.001
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
HANDTOOL THR INS TP6102 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
71580.100.001
Priemer
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
10
Pre menovitý rozmer d1
10
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Typ č.
6102
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M10
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
10
Pre menovitý rozmer d1
10
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Typ č.
6102
Váha kusu (g)
102.5
Info
Ruční / strojní nástroj 6102 je určen výhradně pro použití se samořeznými závitovými vložkami s vnitřním šestihranem, typů 302 2 a 308 2.Výhody samořezné závitové vložky s vnitřním šestihranem:
Závitová vložka nemusí být našroubování na zařízení: uspoří až do výše 50% montážní čas.
Jednoduché vkládání Typ nástroj 6102.
Vložka potřebuje jen otočit ve směru hodinových ručiček.
Závitové vložky je jednoduché odšroubovat.
s = šestihranný trn s (nom.).
F = velikost nástroje F.
G = velikost čtverhranu G.
B = délka nástroje B.
HS kód
82074010
Rozmery
B
110
F
12
G
9
s
8.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71580.100.001
EAN
8715494295574
UBB
500505986843
UNSPSC
31162802