text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT


Položka č. 5S882307
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5S882307
EAN 4015448675044
UBB 500582557822
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867107
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.