Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0Q984152
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
Hand tap DIN 5157 no. 1 G 3/4 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Q984152
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Q984152
EAN
4015448675068
UBB
500573832051
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867102