Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1F858360
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
Hand tap DIN 5157 no. 1 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1F858360
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1F858360
EAN
4015448675037
UBB
500581035291
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867101