text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 2E056752
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 56
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3.5
Veľkosť závitu 30
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 56
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3.5
Veľkosť závitu 30
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2E056752
EAN 4015448605010
UBB 500581355541
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867134
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.