text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hand tap DIN 352 no. 3 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 4U966452
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 27
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4U966452
EAN 4015448604990
UBB 500582270707
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867127
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.