Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8Q695983
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q695983
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
24
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q695983
EAN
4015448604983
UBB
500583577290
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867126