text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M22 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 0U300381
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 22
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 22
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0U300381
EAN 4015448604938
UBB 500573861662
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867114
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.