Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4J270445
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M16 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4J270445
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J270445
EAN
4015448418085
UBB
500582102587
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867179