Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3C283162
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3C283162
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3C283162
EAN
4015448417934
UBB
500581659652
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867155