Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
6S764575
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6S764575
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S764575
EAN
4015448417903
UBB
500582918370
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867151