text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 7T987678
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 7T987678
EAN 4015448417897
UBB 500583291322
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.