Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0S267446
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0S267446
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
24
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0S267446
EAN
4015448605102
UBB
500573840211
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867163