Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1L953845
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M20 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1L953845
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1L953845
EAN
4015448417996
UBB
500581098562
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867161