text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 6Y274874
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 36
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.4
Veľkosť závitu 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 36
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.4
Veľkosť závitu 2
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6Y274874
EAN 4015448605065
UBB 500582989801
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867148
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.