text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M16 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 4R357029
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4R357029
EAN 4015448417972
UBB 500582213137
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867159
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.