text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 6W454036
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6W454036
EAN 4015448417958
UBB 500582966791
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867157
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.