Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7J843799
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7J843799
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7J843799
EAN
4015448417941
UBB
500583139950
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867156