Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5R759833
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5R759833
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
56
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
56
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R759833
EAN
4015448605058
UBB
500582536966
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867145