Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7J899095
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7J899095
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
22
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7J899095
EAN
4015448675471
UBB
500583140768
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867078