Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8L773596
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8L773596
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
20
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L773596
EAN
4015448675440
UBB
500583525224
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867077