Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
2G536626
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M18 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2G536626
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
18
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2G536626
EAN
4015448675402
UBB
500581394656
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867076