text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 8S624070
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 8S624070
EAN 4015448675273
UBB 500583627863
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867072
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.