text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 0H765927
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 6
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 0H765927
EAN 4015448675150
UBB 500573709960
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.